Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
46060
46060.120.040
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Mosaz CU2/CU3 Poniklované M12X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
40 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
46060.120.040
EAN
8715492841216
UBB
950351747882
UNSPSC
31161620