Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
46010
46010.100.045
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Mosaz CU2/CU3 M10X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
45 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
45
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
46010.100.045
EAN
8715492839961
UBB
952351026218
UNSPSC
31161620