Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
45210
45210.080.030
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Hliník Anodizované P60 M8X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
P60
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Hliník
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
30 mm
Třída
P60
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Hliník
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Anodizované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
30
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
45210.080.030
EAN
8715492837172
UBB
950351731605
UNSPSC
31161620