Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
01226
01226.080.050
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
50 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
50
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
01226.080.050
EAN
8715494282475
UBB
500571900306
UNSPSC
31161620