Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01000
01000.450.300
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M45X300
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
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
M45
Délka
300 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
102
b (min.): L
200mm
115
b (min.): L≤125mm
96
d-D
M45
k
28
L (mm)
300
P
4.5
s
70
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
01000.450.300
EAN
8715492011978
UBB
952351020682
UNSPSC
31161620