Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01000
01000.420.320
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M42X320
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
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
M42
Délka
320 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
320
P
4.5
s
65
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
01000.420.320
EAN
8715492011756
UBB
950351033325
UNSPSC
31161620