Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01000
01000.360.310
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M36X310
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
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
M36
Délka
310 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
310
P
4
s
55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
01000.360.310
EAN
8717077006980
UBB
500644584384
UNSPSC
31161620