Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01000
01000.360.220
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M36X220
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M36
Délka
220 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
220
P
4
s
55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
01000.360.220
EAN
8715492011169
UBB
950351029612
UNSPSC
31161620