Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01000
01000.360.160
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M36X160
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M36
Délka
160 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
160
P
4
s
55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
01000.360.160
EAN
8715492011107
UBB
950351029125
UNSPSC
31161620