Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04100
04100.300.280
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 10.9 M30X280
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
280 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
280
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
04100.300.280
EAN
8715492116178
UBB
952351305075
UNSPSC
31161620