Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
53510
53510.080.035
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 80 M8X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
80
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
35 mm
Třída
80
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
35
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
53510.080.035
EAN
8715494111737
UBB
500571355063
UNSPSC
31161620