Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.100.120
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M10X120
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
120 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
120
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.100.120
EAN
8715492250742
UBB
950351765025
UNSPSC
31161620