Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.160.045
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 70 M16X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
45 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
45
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.160.045
EAN
8715494510585
UBB
500621781946
UNSPSC
31161620