Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
56100
56100.050.030
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
30 mm
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈933
ISO
≈4017
NF
≈E25-114
NEN
≈1568
ASME
≈B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
56100.050.030
EAN
8715492860453
UBB
950351894221
UNSPSC
31161620