Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.200.065
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M20X65
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
65 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
65
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.200.065
EAN
8715492027115
UBB
950351155839
UNSPSC
31161620