Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šestihranné šrouby s přírubou
04140
04140.120.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou a límcem EN1665 EN 1665 Ocel Pozinkované 10.9 M12X60
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
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
M12
Délka
60 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.8
L (mm)
60
P
1.75
s
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
1665
ISO
≈4162
Čísla materiálu
Objednací číslo
04140.120.060
EAN
8717077294660
UBB
500650802159
UNSPSC
31162400