Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šestihranné šrouby s přírubou
04140
04140.100.030
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
Šroub se šestihrannou hlavou a límcem EN1665 EN 1665 Ocel Pozinkované 10.9 M10X30
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
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
M10
Délka
30 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
10.4
L (mm)
30
P
1.5
s
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
1665
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Objednací číslo
04140.100.030
EAN
8717077294561
UBB
500650801169
UNSPSC
31162400