Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
08200
08200.240.070
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
Šroub se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí DIN 601/555 Ocel Pozinkované 4.8 M24X70
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
70 mm
Třída
4.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
70
m
19
P
3
s
36
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
102/697
ISO
≈4016/4033
DIN
601/555
NF
E25-115-1/E25-402
Čísla materiálu
Objednací číslo
08200.240.070
EAN
8715492552761
UBB
950351103110
UNSPSC
31161620