Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
08200
08200.100.140
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
Šroub se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí DIN 601/555 Ocel Pozinkované 4.8 M10X140
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
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
M10
Délka
140 mm
Třída
4.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
140
m
8
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
102/697
NF
E25-115-1/E25-402
ISO
≈4016/4033
DIN
601/555
Čísla materiálu
Objednací číslo
08200.100.140
EAN
8715492551450
UBB
950351092719
UNSPSC
31161620