Grainger
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
Šestihranné šrouby a vruty
U51010
U51010.050.0600
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
Šroub se šestihrannou hlavou, UNC, plný závit ASME B18.2.1 Nerezocel ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/2-13X6 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
CW1 / CW2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593 304
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/2 Inch
Délka
6 Inch
Třída
CW1 / CW2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
F
0.75
H
0.3125
TPI
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51010.050.0600
EAN
8715492838162
UBB
500625991673
UNSPSC
31162400