Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04160
04160.300.140
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 10.9 M30X2,00X140
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
140 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
140
P
2
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
NF
E25-152
Čísla materiálu
Objednací číslo
04160.300.140
EAN
8715492121134
UBB
952351097094
UNSPSC
31161620