Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04160
04160.240.130
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 10.9 M24X2,00X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
130 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
130
P
2
s
36
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
NF
E25-152
Čísla materiálu
Objednací číslo
04160.240.130
EAN
8715492121066
UBB
954351298128
UNSPSC
31161620