Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04160
04160.160.110
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 10.9 M16X1,50X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
110 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
110
P
1.5
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
960
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
Čísla materiálu
Objednací číslo
04160.160.110
EAN
8715492120953
UBB
953351780754
UNSPSC
31161620