Šrouby s čtvercovou hlavou
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
Šrouby s čtvercovou hlavou
U01080
U01080.025.0125
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
Šroub se čtyřhrannou hlavou UNC ASME B18.6.2 Ocel Bez PU 1/4-20X1.1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Čtyřhranné
Tvar hlavy
Čtyřhranné
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
1.1/4 Inch
Typ drážky
Čtyřhranné
Tvar hlavy
Čtyřhranné
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
F (max.)
0.25
H (max.)
0.196
Závitů na palec
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U01080.025.0125
EAN
8715492857576
UBB
500624345558
UNSPSC
31161620