Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
U51050
U51050.050.0100
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
Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Nerezocel ASTM F837 304 CW / CW1 1/2-13X1 Inch ft
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
CW / CW1
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F837 304
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/2 Inch
Délka
1 Inch
Třída
CW / CW1
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F837 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Info
ft = s plným závitem
Rozměry
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT (min.)
1.5
Závitů na palec
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51050.050.0100
EAN
8717077390393
UBB
500621300549
UNSPSC
31161605