Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
U07000
U07000.056.0250
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
Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU 9/16-12X2.1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
9/16 Inch
Délka
2.1/2 Inch
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ft = fully threaded
Rozměry
A
0.844
H
0.562
J
0.4375
LT (min.)
1.5
Závitů na palec
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U07000.056.0250
EAN
8717077358881
UBB
500620914704
UNSPSC
31161605