text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
MAVE B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07023
07023.300.350
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 10.9 M30X350
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
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
M30
Délka
350 mm
Třída
10.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Plný závit L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
350
P
3.5
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Čísla materiálu
Objednací číslo
07023.300.350
EAN
8717077284685
UBB
500647966620
UNSPSC
31161605