Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07060
07060.270.180
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M27X180
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
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
M27
Délka
180 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Plný závit L ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
180
P
3
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07060.270.180
EAN
8715492059734
UBB
954351346711
UNSPSC
31161605