MAVE B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07000
07000.420.130
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M42X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
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
M42
Délka
130 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Plný závit L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
130
P
4.5
s
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
07000.420.130
EAN
8717077022676
UBB
500644741208
UNSPSC
31161605