Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07250
07250.127.038
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
Šroub s vnitřním šestihranem, UNF série 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Mechanicky pozinkované 1/2-20X1.1/2 ft
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/2 Inch
Délka
1.1/2 Inch
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Mechanicky pozinkované
Závit
Unified National Fine
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT (min.)
1.5
Závitů na palec
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
07250.127.038
EAN
8715492081490
UBB
951351574516
UNSPSC
31161605