24813
24813.060.012
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s torx drážkou ocel pravý pozinkovaný DIN ≈7985 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M6X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
12 mm
Třída
4.8
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
12
Plný závit L ≤
35
k
4.6
L (mm)
12
P
1
Drážka
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈14583
DIN
≈7985
Čísla materiálu
Objednací číslo
24813.060.012
EAN
8712423018518
UBB
500654566131
UNSPSC
31162400