55345
55345.030.045
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A4 M3X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
45 mm
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.4
L (mm)
45
P
0.5
Drážka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14583
Čísla materiálu
Objednací číslo
55345.030.045
EAN
8715494601733
UBB
500633427736
UNSPSC
31161504