FOCAL MEDITECH B.V.
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
51345
51345.060.018
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A2 M6X18
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
18 mm
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12
Plný závit L ≤
40
k (max.)
4.6
L (mm)
18
P
1
Drážka
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14583
Čísla materiálu
Objednací číslo
51345.060.018
EAN
8715494593410
UBB
500633244909
UNSPSC
31161504