MAVE B.V.
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
24665
24665.020.006
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Ocel Pozinkované 4.8 M2X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
6 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Plný závit L ≤
18
k
1.6
L (mm)
6
Čís. křížové drážky
1
P
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7985
ISO
≈7045
Čísla materiálu
Objednací číslo
24665.020.006
EAN
8715492640529
UBB
950353904002
UNSPSC
31161504