51340
51340.020.016
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Nerezocel A2 M2X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
16 mm
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Plný závit L ≤
18
k
1.6
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
1
P
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Čísla materiálu
Objednací číslo
51340.020.016
EAN
8715492283412
UBB
950353283274
UNSPSC
31161504