Šrouby do dřevotřísky
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
Šrouby do dřevotřísky
29340
29340.060.045
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované 6X45MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
45 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
4
L (mm)
45
Čís. křížové drážky
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
29340.060.045
EAN
8717077073241
UBB
500645264739
UNSPSC
31161508