Nedtrain Oud
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
Šrouby do dřevotřísky
51770
51770.030.025
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Nerezocel A2 3X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Rozměry
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
2.2
L (mm)
25
Čís. křížové drážky
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51770.030.025
EAN
8715492309167
UBB
950350321358
UNSPSC
31161508