Nedtrain Oud
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
24402
24402.020.006
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 8.8 M2X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
6 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
6
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈1602
BS
≈4183
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
24402.020.006
EAN
8715492626950
UBB
951353056629
UNSPSC
31161504