24520
24520.060.012
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
12 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
12
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
BS
≈4183
NEN
≈1602
ISO
≈1207
Čísla materiálu
Objednací číslo
24520.060.012
EAN
8715492630872
UBB
950353119197
UNSPSC
31161504