24520
24520.050.100
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M5X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
100 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
100
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
DIN
84
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
Čísla materiálu
Objednací číslo
24520.050.100
EAN
8715492630841
UBB
950353118850
UNSPSC
31161504