24510
24510.020.010
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M2X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
10 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈1602
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
24510.020.010
EAN
8715492628077
UBB
950353814581
UNSPSC
31161504