text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
51120
51120.035.005
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M3,5X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3.5
Délka
5 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3.5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
6
Plný závit L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
5
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
Čísla materiálu
Objednací číslo
51120.035.005
EAN
8715494119108
UBB
500571322147
UNSPSC
31161504