48020
48020.020.020
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Mosaz CU2/CU3 M2X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
20 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
20
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
84
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
48020.020.020
EAN
8715492846839
UBB
950353188986
UNSPSC
31161504