Nedtrain Oud
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
48020
48020.100.040
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Mosaz CU2/CU3 M10X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
40 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Plný závit L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
40
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
Čísla materiálu
Objednací číslo
48020.100.040
EAN
8715492847768
UBB
950353195817
UNSPSC
31161504