Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
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
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
08007
08007.120.030
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
Šroub s polokulatou hlavou a nosem se šestihrannou maticí DIN 607/555 Ocel Bez PU 4.6 M12X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Tvar hlavy
Cup head
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
30 mm
Třída
4.6
Tvar hlavy
Cup head
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozměry
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
24.65
g (max.)
3.6
k (max.)
9.65
L (mm)
30
m (js15)
10
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
607/555
Čísla materiálu
Objednací číslo
08007.120.030
EAN
8717077305014
UBB
500650905457
UNSPSC
31162400