24862
24862.060.016
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
Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M6X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
16 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Plný závit L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
16
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-129
Čísla materiálu
Objednací číslo
24862.060.016
EAN
8715493593831
UBB
950353762921
UNSPSC
31161504