24862
24862.100.050
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
Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M10X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
50 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
25
Plný závit L ≤
65
k (max.)
5.5
L (mm)
50
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-129
Čísla materiálu
Objednací číslo
24862.100.050
EAN
8715493594159
UBB
950353760453
UNSPSC
31161504