Osazené šrouby
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
Osazené šrouby
24991
24991.030.008
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
Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením DIN 923 Ocel Bez PU 4.8 M3X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
8 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Rozměry
b
4.5
d-D
M3
dk (max.)
7
ds (h9)
4
k
1.8
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
923
Čísla materiálu
Objednací číslo
24991.030.008
EAN
8717077228573
UBB
500648256104
UNSPSC
31161504