Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
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
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
U08305
U08305.025.0075
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
Šroub s půlkulatou hlavou UNC ASME B18.5 Ocel SAE J429 Pozinkované Gr.2 1/4-20X3/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.2
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
3/4 Inch
Třída
Gr.2
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Závitů na palec
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.5
Čísla materiálu
Objednací číslo
U08305.025.0075
EAN
8717077379374
UBB
500623988184
UNSPSC
31161612