Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
U51500
U51500.037.0300
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
Šroub s půlkulatou hlavou UNC ASME B18.5 Nerezocel ASTM F593 304 3/8-16X3 Inch
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
304
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3/8 Inch
Délka
3 Inch
Třída
304
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
O (max.)
0.388
P (max.)
0.219
A (max.)
0.844
H (max.)
0.208
LT (min.): L
6 Inch
1.25
LT (min.): L≤6 Inch
1
Závitů na palec
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.5
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51500.037.0300
EAN
8717077393998
UBB
500624009378
UNSPSC
31161612